Armatex(R) 防炎前掛け(ローハイド型)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 53119378 品番 AX1202
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

高い防炎性能を持つ『Armatex(R)』防炎シリーズ。
溶接など火気の多い現場での安全な作業をサポートします。
コットンの快適性はそのままに、高い防炎性能をプラス。
洗濯しても防炎効果が持続。静電気が発生しにくい。

ネイビー サイズF 用途溶接、溶断、火気のある現場、防災用に。 混率(%)防炎加工綿100 身幅(cm)60 身丈(cm)90
注意
※不燃ではないため、一般の防炎素材同様に炭化した部分に穴が開く場合があります。
※アーク光などの強い光を浴びると色が抜ける可能性があります。

商品説明動画

Armatex防炎綿 燃焼実験

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53119378
2025-10-26
用途:
溶接
製造業

脱着はかなり楽です。ただ、縫い目からダメになりました。スパッタ等が当たりやすい正面部分の耐久が良くなれば再購入するかもです。週5から6日使用で2ヶ月でした。

対象商品:
53119378
2022-12-20
用途:
溶接作業時
製造業

溶接作業時には問題ないのですが、着けたままトイレ(小便)出来ないのが残念です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パイク製保護具の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/583/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする