パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の 風呂いす
バスアクリア バススツール25cm
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53119606
品番
HB-4516
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
素材の美しさを活かした、シンプルで洗いやすいフォルム。浴槽に掛けて乾かせる形状です。
高さ(cm)
25.5
材質
PET
色
レッド
耐荷重(kg)
約100
質量(g)
1242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×235×255