パール金属
パール金属の バス用品
パール金属の 風呂いす
バスアクリア バススツール25cm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53119615
品番
HB-4517
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥4,800
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
素材の美しさを活かした、シンプルで洗いやすいフォルム。浴槽に掛けて乾かせる形状です。
高さ(cm)
25.5
材質
PET
色
ブルー
耐荷重(kg)
約100
質量(g)
1242
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
340×235×255
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
53119615
HB-4517
65427638
HC-183
バスアクリア バススツール25cm
パール金属
1個
¥
2,898
税込
¥
3,188
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)