スタイルピュア バススツール30cm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53119746 品番H-4337
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,600
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

カウンターに合わせて使いやすい高さです。

高さ(cm)33 材質座面・中キャップ:ポリプロピレン 外キャップ:エラストマー パイプ:アルミニウム(アルマイト加工) グリーン 耐荷重(kg)約100 質量(g)800 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×305×330

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53119737
2021-09-14
用途:
入浴時
自動車・二輪車・自転車関連業

お手頃価格なのにとても良いです!
女性ならこれくらい高さがちょうどいいのかなと。立ったり座ったりにとても楽だしこの形は掃除が楽。囲われているとカビが生えるのでこの形を探していました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする