パール金属
パール金属の 洗濯用品
パール金属の ランドリーバスケット/洗濯かご
ブラン ランドリーバスケット
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53119859
品番
HB-2979
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
シンプルなランドリーバスケット。取っ手はステンレス製でサビに強い
材質
本体:鉄(焼付け塗装) 取っ手:ステンレス鋼
サイズ
L
質量(g)
917
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
400×290×335、カゴ:380×285×320