河村電器産業
河村電器産業の 電源(制御機器)
河村電器産業の 遮断
河村電器産業の 配線用遮断器
モータブレーカ MLシリーズ
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
返品不可
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電流(A)
0.4
注文コード
53120124
品番
ML 53-025
参考基準価格(税別)
¥6,850
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
この商品は
定格電流
など
30
種類から選べます
他の種類を見る
JIS協約形モジュール
付属品
取付ネジ(鉄板・木板兼用)2本/端子カバー2個(組込式封印プレート)
仕様
JIS協約形モータブレーカ
オプション
-
質量(kg)
0.42
定格電圧(V)
AC220
外寸法(縦×横×深さ)(mm)
75×100×60
定格電流(A)
0.4
接続方式
線押え端子(M5)
JIS規格
C8201-2-2 Anne×2
接続可能電線(mm
2
)
22
定格遮断容量(kA)
2.5
引きはずし方式
完全電磁式
結線方式
3Φ3W
極数・素子数
3P3E
適合安全規格
電気用品安全法
アズワン品番
65-2966-38