カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
ネジ変換アダプターA
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53121539
品番
642-800-20
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
呼び
20
A
Rc3/4
C
G3/4
材質
青銅
形状
アダプター
種類
ねじ込み継手
呼び径(B)
3/4
寸法B(mm)
36
呼び径(A)
20
接続ねじ種類
Rc×G
商品豆知識
配管工事を支える補助部材