カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
タンク取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53121618
品番
617-105-20
参考基準価格(税別)
¥4,100
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
寸法A(mm)
52
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
34.5
寸法F(mm)
42
寸法G(mm)
5
材質
黄銅(呼65〜100は青銅)、NR、PE
D
G3/4
E
W32山16
呼び
20