カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 水栓
カクダイの 水栓部品
タンク取付金具
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53121627
品番
617-105-25
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
受水槽や高架タンクと給水管の接続用。タボ(まわり止め)付き。
寸法A(mm)
56
寸法B(mm)
28
寸法C(mm)
42
寸法F(mm)
48
寸法G(mm)
4
材質
黄銅(呼65〜100は青銅)、NR、PE
D
G1
E
W38山16
呼び
25