6127-10 砲金ソケット カクダイ 53121846 6127-10 砲金ソケット カクダイ 53121846

砲金ソケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53121846 品番 6127-10
参考基準価格(税別)¥1,080 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839
呼び10 寸法BRc3/8 寸法CRc3/8 寸法A(mm)30 材質青銅 アズワン品番64-9673-08

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする