カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 給水管継手
砲金ニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53121855
品番
6128-10
参考基準価格(税別)
¥920
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
呼び
10
材質
青銅
形状
ニップル
全長(mm)
33
種類
ねじ込み継手
寸法A(mm)
33
寸法B(mm)
19
寸法D
Rc3/8
寸法A
Rc3/8
アズワン品番
64-9673-25
商品豆知識
配管工事を支える補助部材