カクダイ
カクダイの 継手・パイプ
カクダイの 継手
カクダイの 銅管用継手
砲金チーズ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53121889
品番
612-651-13
参考基準価格(税別)
¥1,900
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
ねじの種類
Rc×G
呼び径(B)
1/2
材質
青銅
形状
チーズ
呼び
13
商品豆知識
配管工事を支える補助部材