- ハリヤマトゲオ 害獣害鳥忌避トゲトゲシート ミネ 53122407 - ハリヤマトゲオ 害獣害鳥忌避トゲトゲシート ミネ 53122407 - ハリヤマトゲオ 害獣害鳥忌避トゲトゲシート ミネ 53122407

ハリヤマトゲオ 害獣害鳥忌避トゲトゲシート

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(6個) 注文コード53122407 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,417
販売価格(税別)
1,288

長さや幅を連結部品で長く広く連結拡大できます。また、電柱や木の周りに巻きつけナイロン結束バンドで固定し動物の木登り防止。長さ方向と幅方向で本品を曲げることも可能で、かまぼこ型や円筒状など設置物の形状に合わせてご使用できます。

用途ご家庭周りの害獣侵入防止、害鳥の侵入防止。果樹木などの動物忌避、手すりなどの害鳥が来てほしくない場所、ヒサシなど害鳥が来てほしくない場所、エアコン室外機の上鳥や動物の排除、 セット内容とげとげシート6個・連結部品24個 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×450×40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-26
用途:
自宅壁面上部にがっちり設置
サービス業

家にイタチが来るようになって(防犯カメラで確認)、通り道の壁面上部に設置しました。効果てき面で通り道が無くなったので、翌日から姿が消えました。よほど気に入ってたのか連日の訪問でしたが、高周波の音波機と害獣除けの匂いがするビーズを併用する事で効果てき面でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防鳥・防獣用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする