SHARELINK 18V ポールチェーンソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53122477 品番SL-PCSE175ーAS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥26,268
販売価格(税別)
23,880

専用バッテリーパック1個付き
充電残量表示機能付き
伸縮ポール式
分割タイプ コンパクトに収納
二段伸縮ポール
ハンドグリップ付き
チェーンソーオイル自動給油
肩掛けベルト付き
有効切断長:約175mm
最大伸長:約3.0m

用途高所の枝の切断に セット内容伸縮ポールチェーンソー本体先端部×1、伸縮ポールチェーンソー本体ハンドル部×1、18V専用充電器×1、18V専用バッテリーパック×1、チェーンカバー(本体取付け済)×1、肩掛けベルト×1、保護めがね×1、チェーンソーオイル(約100ml)×1、収納袋×1、取扱説明書×1 質量(kg)約3.4(バッテリーパック除く) チェーンスピード(m/s)約4.0 モーター電圧(V)DC18 充電時間(分)2.0Ah:約60/3.0Ah:約90 1充電当たりの作業量Φ38mm木材 約180回 Φ75mm木材 約35回

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーンソー本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする