製品画像

VFS540P2 ステンレス敷居レール ケージーパルテック 53122565 VFS540P2 ステンレス敷居レール ケージーパルテック 53122565

ステンレス敷居レール

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)4000 注文コード53122565 品番VFS540P2
参考基準価格(税別)¥28,550 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は長さ6種類から選べます 他の種類を見る

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。

用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用 適合戸車:(別売り)VSK33・LVSRT30 材質SUS304 長さ(mm)4000 厚さ(mm)1 仕上HL・SPV付
注意
※ボンド接着で取付のレールです(接着剤は、別売りです)
※レールに穴は開いておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,550 / 税込 ¥2,805
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-28
用途:
集会所倉庫扉用レールとして
その他業種

机・椅子を保管している集会所倉庫扉が出し入れの際外れるため、丈夫なステンレスレールへ交換。交換後は扉が外れることもなく利用できている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする