製品画像

YFS420P2 ステンレス敷居レール ケージーパルテック 53122608 YFS420P2 ステンレス敷居レール ケージーパルテック 53122608

ステンレス敷居レール

(1件のレビュー)
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)2000 注文コード53122608 品番YFS420P2
参考基準価格(税別)¥14,550 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は長さ6種類から選べます 他の種類を見る

平型面付で施工も容易です。Y型溝で戸車が脱輪しづらいです。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。

用途下荷重用建具用レール・上吊建具用振れ止め下部レール 適合戸車:(別売り)VSK33・LVSRT30 材質SUS304 長さ(mm)2000 厚さ(mm)0.8 仕上HL・SPV付
注意
※ボンド接着で取付のレールです(接着剤は、別売りです)
※レールに穴は開いておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-21
用途:
使用頻度の激しい引き戸レールに利用
有限会社アーキエッグ 様 (建設業・工事業)

使用頻度の激しい引き戸のレールが今まではアルミ製で摩耗がひどくて、引き戸戸車のためにも、このほぼ摩耗しないステンレス製のレールに交換!
結果引き戸もスムースに可動し、戸車の減りもおさまり、長持ちしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする