カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 洗面所用品
カクダイの 洗面所アクセサリー
カウンター化粧フタ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53122616
品番
613-521
参考基準価格(税別)
¥2,900
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
不要な陶器穴やカウンター穴をふさぎます。
用途
613-523:衛生陶器用
材質
黄銅
色
ゴールド
適合穴径(Φmm)
24〜40
はさみ込み厚さ(mm)
最大45