製品画像
ケージーパルテック
ケージーパルテックの 建具金物
ケージーパルテックの 引戸金具・折戸金具
ケージーパルテックの 引戸用レール
ステンレス敷居レール取付ビス付
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
長さ(mm)
2000
注文コード
53122669
品番
VFS520N2-M
参考基準価格(税別)
¥14,590
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
この商品は
長さ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。
用途
下荷重用建具用レール・室内間仕切用
仕様
(ビス本数)12本/袋
適合
戸車:(別売り)VSK33・LVSRT30
材質
(取付ビス)SUS304
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1
材質(本体)
SUS304
穴数
12ヶ
仕上
HL・SPV付
穴サイズ(mm)
下穴Φ5・皿Φ7.5
取付ビス
木ビス 3.5×25
関連資料:
ビス図面(0MB)
注意
※木製ビス付きのレールです。下地に合わせてビスの選定を行ってください。
※固定時にインパクトドライバーを使用されるとレールが変形する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,350
/
税込
¥
1,485
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません