製品画像

VFW1020N2-M-P36 ステンレス敷居レール取付ビス付 ケージーパルテック 53122696 VFW1020N2-M-P36 ステンレス敷居レール取付ビス付 ケージーパルテック 53122696 VFW1020N2-M-P36 ステンレス敷居レール取付ビス付 ケージーパルテック 53122696

ステンレス敷居レール取付ビス付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(mm)2000 注文コード53122696 品番VFW1020N2-M-P36
参考基準価格(税別)¥20,740 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品は長さなど6種類から選べます 他の種類を見る

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。

用途下荷重用建具用レール・室内間仕切用 仕様(ビス本数)12本/袋 適合戸車:(別売り)VSK33・LVSRT30 材質(取付ビス)SUS304 長さ(mm)2000 厚さ(mm)1 材質(本体)SUS304 穴数12ヶ 仕上HL・SPV付 穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ7.5 取付ビス木ビス 3.5×25
関連資料:ビス図面(0MB)
注意
※木製ビス付きのレールです。下地に合わせてビスの選定を行ってください。
※固定時にインパクトドライバーを使用されるとレールが変形する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする