カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用目皿
山型防虫目皿
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53122878
品番
400-239-100
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
VP・VU管兼用(接着式)。アミは線径0.4ミリ、16メッシュ。アミはネジ止め式。
寸法A(Φmm)
100
寸法B(Φmm)
116
寸法C(Φmm)
96
寸法D(mm)
3
寸法E(mm)
58
寸法F(mm)
107
寸法G(mm)
22
材質
黄銅、ステンレス(アミ)