カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用掃除口
ハンディー掃除口(目皿つき)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53122939
品番
400-415-50
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ
寸法A(Φmm)
51
寸法B(Φmm)
62
寸法C(Φmm)
56
寸法D(mm)
28
寸法E(mm)
3
寸法F(Φmm)
43
寸法G(mm)
1.8
寸法H(Φmm)
56
寸法I(mm)
25
材質
本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス