カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用掃除口
ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53122975
品番
400-416-50
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ
寸法A(Φmm)
51
寸法B(Φmm)
85
寸法C(Φmm)
56
寸法D(mm)
3.5
寸法E(Φmm)
38
寸法F(Φmm)
56
寸法G(mm)
25
材質
本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス