カクダイ
カクダイの 水廻り部材
カクダイの 流し・台所用品
カクダイの 流し用掃除口
ハンディーツバヒロ掃除口(目皿つき)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53123009
品番
400-416-100
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
VP・VU管兼用(接着式)。フタを開けると目皿が付いています。フタはドライバーで外せます。鏡面仕上げ
寸法A(Φmm)
100
寸法B(Φmm)
145
寸法C(Φmm)
107
寸法D(mm)
4
寸法E(Φmm)
87
寸法F(Φmm)
107
寸法G(mm)
24.5
材質
本体:黄銅/目皿、フタ:ステンレス