454-531-1 オーバーフロー用ホース カクダイ 53123413 454-531-1 オーバーフロー用ホース カクダイ 53123413

オーバーフロー用ホース

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53123413 品番454-531-1
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月30日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥3,200 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

ナットは接着せず同梱しています。

ホース長さ(m)1 適合4520W、452-033、453-011、453-016 用途4520W、452-033、453-011、453-016用 材質PVC ホース内径(Φmm)30 アズワン品番64-6510-03
注意
適合品以外へのご使用はお控えください

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする