YETIAN(いえてん)
N444 唐獅子手甲
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
サイズ
大
中
大
特大
全3種類を一覧で見る
内容量
1組
注文コード
53123456
品番
N444
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
伝統的な本藍染を使用。使うほどになじみ、風合いを楽しめます。内側に施された唐獅子模様が粋な逸品。
用途
手首の保護。職人さんやお祭り用に。
色
藍
サイズ
大
幅(cm)
9
扇内寸(cm)
21
扇外寸(cm)
26
注意
※天然の染料を使用しています。摩擦による色移り、水濡れ・洗濯時に色落ちや生地が縮むことがあります。