WFW1030P2-C-P43-T ステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き) ケージーパルテック 53123545

製品画像

WFW1030P2-C-P43-T ステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き) ケージーパルテック 53123545
WFW1030P2-C-P43-T ステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き) ケージーパルテック 53123545
WFW1030P2-C-P43-T ステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き) ケージーパルテック 53123545
WFW1030P2-C-P43-T ステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き) ケージーパルテック 53123545
WFW1030P2-C-P43-T ステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き) ケージーパルテック 53123545

ステンレス敷居レール(取付ビス付戸車付き)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1本長さ(mm)3000注文コード53123545品番WFW1030P2-C-P43-T
参考基準価格(税別)¥34,290販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

平型面付で施工も容易です。アルミ製ではレールが削れる・駒が早く減ってしまうような場所に最適です。

用途下荷重用建具用レール・玄関用レール・外部間仕切用仕様【戸車】鉄枠・駒POM・ベアリング無し材質(取付ビス)SUS304長さ(mm)3000厚さ(mm)1品番(戸車)M45穴数20ヶ仕上HL・SPV付耐荷重(2ヶ当り)(kg)40本数(ビス)20ヶ/袋穴サイズ(mm)下穴Φ5・皿Φ8入数(戸車)4ヶ取付ビスコンクリートビス 4×25
関連資料:ビス図面(0MB)
注意
※コンクリートビス付きのレールです。下地に合わせてビスの選定を行ってください。
※固定時にインパクトドライバーを使用されるとレールが変形する恐れがあります。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,550/税込2,805
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸用レール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする