本体画像

KG3520PA-2000 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ ケージーパルテック 53124419 KG3520PA-2000 階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ ケージーパルテック 53124419

階段滑り止め ステンレス製ノンスリップ 無垢アンチスリップタイプ

(1件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 長さ(m)2 注文コード53124419 品番KG3520PA-2000
参考基準価格(税別)¥8,100 販売価格(税込) ¥4,167
販売価格(税別)
3,788
この商品は長さ4種類から選べます 他の種類を見る

ステンレス製厚口ノンスリップです

用途屋外用ノンスリップ 材質金代:SUS304 長さ(m)2 穴径(Φmm)下穴5/皿7.5 仕上金代:HL 穴ピッチ(mm)300程度
注意
※取付ビスは入っておりません。下地に合わせて選定して下さい
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,350 / 税込 ¥1,485
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53124410
2025-11-21
用途:
ウッドデッキの縁磨耗防止
金融・保険業

なかなかイメージ通りの商品が無くて困ってたんですね。ウッドデッキの縁が人の出入りですり減って。これの取り付けで大丈夫になりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする