[GXL-04]
コンパレータ出力(リレー3段/5段)・ブザー、接点入力、RS-232C
標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着
装着時は非防水仕様
[GXL-06]
アナログ出力、RS-232C
標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着
装着時は非防水仕様
[GXL-07]
表示部分離型用ケーブル5m
標準の3mケーブルと交換して使用
[GXL-08]
イーサネットインタフェース(TCP/IP)
標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着
装着時は非防水仕様
[GXL-27JA]
Bluetooth(R)インタフェース
標準装備のRS-232C+USBインタフェースと交換して装着
[GP-16]
AD-8127用プリンタ台
[AX-GXL-31]
表示部保護カバー5枚セット
[AX-KO7695-500]
防水ケーブル5m
D-Sub 9Pメス-9Pオス(天びん側9Pコネクタのみ防水)
データロガー AD-1688やクイックUSB AD-8527等に接続する時に使用するケーブル