USB出力密閉構造小型ロードセル CMX-USBシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード53124699 品番CMX-50L-USB
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥120,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

力測定用圧縮型デジタルロードセル
ロードセル本体は密閉構造でオールステンレス構造
測定用ソフトウェア『WinCT-DLC』を使用することで、測定データを簡単にコンピュータで確認することが可能。測定結果をCSVまたはExcelデータに変換が可能。
校正済のため、アンプ・インジケータが不要
実験・評価での簡易的な力測定に最適。
ケーブル:【ロードセルケーブル】Φ5mm、長さ3m 【USBケーブル】Φ4mm、長さ1.2m、先端 A type
A/D変換速度:100回/s
デジタルフィルター:None、0.7、1.0、1.4、2.0、2.8、4.0、5.6、8.0、11.0Hzより選択(初期値 1.0Hz)
通信規格:USB Ver.2.0準拠 Full Speed
保護等級:【ロードセル】IP67、【変換ボックス】IP65
材質:【ロードセル】ステンレス、【変換ボックス】ポリカーボネート
質量:約1kg
付属品:取扱説明書

用途ベッドなどの荷重分布測定に。プレス機の圧力測定に。自転車チェーンの圧力測定に。ばね圧縮力測定に。高周波溶着機の押圧測定に。ロボット関節への力測定に。 仕様たわみ量:0.06mm、(ゼロバランス)±2% of R.O.、(出力の温度影響)0.2% of Load/10℃、(零点の温度影響)0.2% of R.O./10℃ 温度範囲(℃)(補償)-10〜60 電源電圧DC5V(USBバスパワー) ケーブル長(m)【ロードセルケーブル】3/ 【USBケーブル】1.2 定格容量500N(50.99kg) 消費電流(mA)平均(参考値):60mA以下 許容過負荷150% of R.C. 限界過負荷200% of R.C. 総合誤差0.2% of R.O. 固有振動数(kHz)5.5(ロードセルのみ)
取扱説明書:(0.51MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はかり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする