曜日別特売
W4281-12PG-3ES 円形 コネクタ 12POS RCPT PCB SWITCHCRAFT 53125767

円形 コネクタ 12POS RCPT PCB

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個仕様製品群:MULTI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:PCB ピン カップリング スタイル:ネジ コンタクト 材質:-注文コード53125767品番W4281-12PG-3ES
参考基準価格(税別)¥5,610販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598
仕様製品群:MULTI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:パネル マウント レセプタクル コンタクト数:12 円形 コンタクト タイプ:PCB ピン カップリング スタイル:ネジ コンタクト 材質:-アズワン品番65-1664-22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする