曜日別特売
SF6982-18SG-530 円形 コネクタ 18POS プラグ ソルダー SWITCHCRAFT 53125934

円形 コネクタ 18POS プラグ ソルダー

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:18 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ コンタクト メッキ:金注文コード53125934品番SF6982-18SG-530
参考基準価格(税別)¥23,300販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
仕様製品群:MINI-CON-X シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ケーブルマウント プラグ コンタクト数:18 円形 コンタクト タイプ:はんだ ソケット カップリング スタイル:ネジ コンタクト メッキ:金アズワン品番65-1663-47
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする