※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OM100゜T 雨水排水継手100°チーズ 東栄管機 53126256 OM100゜T 雨水排水継手100°チーズ 東栄管機 53126256

雨水排水継手100°チーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード53126256 品番OM100゜T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥340
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

100°の角度がついたT型継手です。

呼び径50 用途雨水配管向けの継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状チーズ 寸法L1(mm)51 寸法L2(mm)67 寸法L3(mm)59 寸法Z1(mm)26 寸法Z2(mm)42 寸法Z3(mm)34
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする