※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
雨水排水継手異径100°チーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126299
品番
OM100°T
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
100°の角度がついたT型継手です。
呼び径
75×50
用途
雨水配管向けの継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
寸法L1(mm)
66
寸法L2(mm)
83
寸法L3(mm)
73
寸法Z1(mm)
26
寸法Z2(mm)
43
寸法Z3(mm)
48
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材