※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
雨水排水継手異径100°チーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び径
100×50
注文コード
53126308
品番
OM100゜T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,120
この商品は
呼び径
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
100°の角度がついたT型継手です。
呼び径
100×50
用途
雨水配管向けの継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
チーズ
寸法L1(mm)
75
寸法L2(mm)
94
寸法L3(mm)
87
寸法Z1(mm)
25
寸法Z2(mm)
44
寸法Z3(mm)
62
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材