※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
雨水排水継手60°エルボ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
53126378
品番
OM60°L-DV
参考基準価格(税別)
¥1,770
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
60°の角度がついたL型継手です。
呼び径
100
用途
雨水配管向けの継手です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
形状
エルボ
寸法L(mm)
87
寸法Z(mm)
37
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材