※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TNスライドソケット 雨水排水継手スライドソケット 東栄管機 53126493 TNスライドソケット 雨水排水継手スライドソケット 東栄管機 53126493

雨水排水継手スライドソケット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53126493 品番 TNスライドソケット
参考基準価格(税別)¥3,040 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

伸縮縦配管を容易に施工出来ます。

呼び径100 用途雨水縦配管用の伸縮継手です。 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 形状ソケット タイプVU 寸法L(mm)240 寸法d(mm)98.8 寸法D(mm)127 寸法l(mm)50 使用流体排水 寸法d1(mm)114.55 寸法d2(mm)113.55 寸法d'(mm)117 寸法l'(mm)180
注意
※ソケット上流部は絶対に接着しないで下さい。横引き管ではご使用出来ません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする