曜日別特売
RTS712N8PHEC03 円形 コネクタ RCPT 8POS ジャム ナット AMPHENOL 53126634

円形 コネクタ RCPT 8POS ジャム ナット

商品レビューを投稿する
23日以内出荷返品不可23日以内出荷とは
内容量1個注文コード53126634品番RTS712N8PHEC03
参考基準価格(税別)¥4,320販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298
仕様製品群:Ecomate Aquarius シリーズ 円形 コネクタ シェル スタイル:ジャムナット レセプタクル コンタクト数:8 円形 コンタクト タイプ:クリンプ ピン コンタクトは付属していません コンタクト メッキ:-アズワン品番65-1356-64
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする