※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DADT DA継手チーズ 東栄管機 53126658 DADT DA継手チーズ 東栄管機 53126658

DA継手チーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53126658 品番 DADT
参考基準価格(税別)¥228 販売価格(税込) ¥164
販売価格(税別)
149

DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。

寸法L1(mm)29 寸法L2(mm)29 寸法L3(mm)29 寸法Z1(mm)15 寸法Z2(mm)15 寸法Z3(mm)15 形状チーズ 呼び径20 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 用途空調ドレン配管用継手です。 寸法d(mm)20 差し口l(mm)14
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする