※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DA継手チーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126667
品番
DADT
参考基準価格(税別)
¥241
販売価格(税込)
¥175
販売価格(税別)
¥
159
バスケットに入れる
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
寸法L1(mm)
34
寸法L2(mm)
34
寸法L3(mm)
34
寸法Z1(mm)
18
寸法Z2(mm)
18
寸法Z3(mm)
18
形状
チーズ
呼び径
25
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
用途
空調ドレン配管用継手です。
寸法d(mm)
25
差し口l(mm)
16
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材