※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
DA継手90°エルボ 透明
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53126825
品番
DADLトウメイ
参考基準価格(税別)
¥228
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。
寸法L(mm)
29
寸法Z(mm)
15
形状
エルボ
呼び径
20
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
用途
空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材