※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DADTトウメイ DA継手異径チーズ 透明 東栄管機 53126929 DADTトウメイ DA継手異径チーズ 透明 東栄管機 53126929

DA継手異径チーズ 透明

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53126929 品番 DADTトウメイ
参考基準価格(税別)¥519 販売価格(税込) ¥428
販売価格(税別)
389

DVタイプ、コンパクト設計の空調透明ドレン継手です。

寸法L1(mm)36 寸法L2(mm)36 寸法L3(mm)38 寸法Z1(mm)18 寸法Z2(mm)18 寸法Z3(mm)22 形状チーズ 呼び径30×25 材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC) 用途空調ドレン配管用継手です。透明なので接着剤の塗り忘れを目視出来ます。 透明
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする