質量(g)400
タイプ高濃度タイプ
適合規格CEマーキング/FCC規則
定格電圧(V)100〜240AC 50/60Hz 10VA(max)
測定方式4電極方式
センサー入力:1チャンネル(セル定数:1.0/cm)、適合:CESH-05S、CESH-10S、CES-125F(セル定数:1.0/cm)
温度センサー測温抵抗体:1000Ω/0℃
相対湿度20〜85%(結露しないこと)
周囲温度(℃)-5〜45
再生材使用率(%)CE-32H
自己診断機能センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常
伝送出力出力点数:1点 DC4〜20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω
再生材使用使用