セムコーポレーション
セムコーポレーションの 水質検査・土壌検査関連(pH等)
セムコーポレーションの pH計/導電率計/標準液
セムコーポレーションの 本体
パネル型 導電率指示調節計
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
53127000
品番
CE-32C
参考基準価格(税別)
¥160,000
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
センサーの良否を自動判定、導入しやすいパネル型EC計です。
・純水やボイラー水の連続測定に最適。
・高精度な温度補償を実現。
用途
純水・ボイラ水の制御や排水処理の監視に
排水処理や海水、水耕栽培溶液の監視に
適合
センサー:CESLシリーズ(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cmより選択)
質量(g)
400
タイプ
低濃度タイプ
適合規格
CEマーキング/FCC規則
定格電圧(V)
100〜240AC 50/60Hz 10VA(max)
測定方式
2電極方式
センサー
入力:1チャンネル(セル定数:0.01/cm、0.1/cm、1.0/cm)
温度センサー
測温抵抗体:1000Ω/0℃
相対湿度
20〜85%(結露しないこと)
周囲温度(℃)
-5〜45
再生材使用率(%)
CE-32C
自己診断機能
センサー診断:温度センサー短絡、温度センサー断線、測定範囲外、変換器異常
伝送出力
出力点数:1点 DC4〜20mA 入出力絶縁形 最大負荷抵抗900Ω
再生材使用
使用