東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
塩ビ製通気蓋 グレー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53128304
品番
フタ AI-T グレー(ツウキ)
参考基準価格(税別)
¥1,270
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
呼び径(A)
50
用途
排水マス用密閉通気蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)
(D’2)56.3
呼び径
50
寸法H(mm)
11
寸法t(mm)
5
寸法D1(mm)
60
寸法D2(mm)
55.75
寸法l(mm)
12.5
寸法H1(mm)
10
寸法D3(mm)
56.8
寸法D4(mm)
55.4
寸法D5(mm)
47
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材