東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
塩ビ製通気蓋 グレー
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53128338
品番
フタ AI-T グレー(ツウキ)
参考基準価格(税別)
¥2,780
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
呼び径(A)
150
用途
排水マス用密閉通気蓋です。
材質
硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
寸法(mm)
(D’2)148.5
呼び径
150
寸法H(mm)
20
寸法t(mm)
8.5
寸法D1(mm)
165
寸法D2(mm)
146.8
寸法l(mm)
40
寸法H1(mm)
10
寸法D3(mm)
154.8
寸法D4(mm)
152.5
寸法D5(mm)
47
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材