※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
下水継手 ゴム輪受口0度自在曲管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53128627
品番
0°SRF
参考基準価格(税別)
¥29,300
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
下水道用自在曲管です。
呼び径
250
用途
下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法L(mm)
408
寸法D(mm)
267
寸法e(mm)
128
寸法l(mm)
176
寸法d1(mm)
269.1
寸法Z1(mm)
216
材質(パッキン)
SBR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材