※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の 継手
東栄管機の 塩ビ継手
下水継手 ゴム輪受口15度自在曲管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53128663
品番
15°SRF
参考基準価格(税別)
¥13,400
販売価格(税込)
¥10,008
販売価格(税別)
¥
9,098
バスケットに入れる
下水道用自在曲管です。
呼び径
200
用途
下水道塩ビ管用継手
形状
下水継手
材質(本体)
PVC
寸法D(mm)
216
寸法e(mm)
81
寸法l(mm)
121
寸法d1(mm)
219
寸法R(mm)
148
寸法Z1(mm)
145
寸法Z2(mm)
69
材質(パッキン)
SBR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材