※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

45°SRF 下水継手 ゴム輪受口45度自在曲管 東栄管機 53128758 45°SRF 下水継手 ゴム輪受口45度自在曲管 東栄管機 53128758

下水継手 ゴム輪受口45度自在曲管

(1件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53128758 品番 45°SRF
参考基準価格(税別)¥8,770 販売価格(税込) ¥6,488
販売価格(税別)
5,898

下水道用自在曲管です。

呼び径150 用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法D(mm)165 寸法e(mm)60 寸法l(mm)93 寸法d1(mm)167 寸法R(mm)90 寸法Z1(mm)140 寸法Z2(mm)71 材質(パッキン)SBR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
53128758
2023-09-13
用途:
配管
農・林・水産業

めったに使用するものではありませんが、地元の建材屋では取り寄せとのことで、モノタロウさんを調べたらありましたので、大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする