※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
東栄管機
東栄管機の 継手・パイプ
東栄管機の パイプ
東栄管機の 塩ビ管
下水継手 ゴム輪受口片受直管
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
53128846
品番
SRB
参考基準価格(税別)
¥7,150
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
下水道用直管です。
形状
下水継手
呼び径
150×800L
材質(本体)
PVC
用途
下水道塩ビ管
厚さ(mm)
5.1
寸法L(mm)
800
寸法t(mm)
5.1
寸法D(mm)
165
寸法e(mm)
65
寸法l(mm)
100
寸法Z(mm)
910
寸法d1(mm)
167
材質(パッキン)
SBR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類