※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

90SVR 下水継手 塩ビ管用90度支管 東栄管機 53128889 90SVR 下水継手 塩ビ管用90度支管 東栄管機 53128889

下水継手 塩ビ管用90度支管

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 53128889 品番 90SVR
参考基準価格(税別)¥5,480 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

下水道用支管です。

呼び径150×100 用途下水道塩ビ管用継手 形状下水継手 材質(本体)PVC 寸法A(mm)260 寸法t(mm)5 寸法e(mm)56 寸法B(mm)4.8 寸法l(mm)86 寸法Z(mm)45 寸法d1(mm)116 寸法R(mm)82.5 材質(パッキン)SBR
注意
※無圧での配管にご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「塩ビ継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする